Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.150mm Spann-W.190mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170061958
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020150
EAN/GTIN:
     8695544205053
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.150mm Spann-W.190mm geschm.KANCA

mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,5kg · Lochabstand: 137mm · Bohrungs-Ø: 16,5mm · Amboss Größe (axb): 68x84mm · Gesamtlänge: 480mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschmiedet
Spannweite:
190 mm
Spanntiefe:
96 mm
Backenbreite:
150 mm
Marke:
KANCA
NW-Class:
Parallelschraubstoecke
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 171,81*
2 Tage
31
€ 5,45*
ab € 143,58*
€ 171,96*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 172,69*
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 147,33*
€ 175,39*
Lager 8685
30
Frei Haus
ab € 195,51*
€ 231,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
111150
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.