Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Handreifenfüllmesser Standardausf.ungeeicht,m.Momentstecker DN 7,2 RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 8685
Artikel-Nr.:
8685-5170063113
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
118500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Handreifenfüllmesser Standardausf.ungeeicht,m.Momentstecker DN 7,2 RIEGLER
Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4”) · starr
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Momentstecker
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2
Messbereich:
0-12 bar
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Druckluft-Handreifenfueller
... >
Blaspistolen
>
Druckluft-Handreifenfüller
>
Handreifenfüllmesser RIEGLER
Weitere Suchbegriffe:
Handreifenfüller
,
Handreifenfüllmesser
,
Reifenfüller
,
Reifenfüllmesser
,
riegler druckanzeige
,
druck messgerät
,
39.013
,
39013
,
Drucklufthandreifenfüller
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7097
2 Tage
154
1
€ 8,50*
ab € 20,58*
€ 27,03*
Lager 1498
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 23,41*
€ 28,53*
Lager 2478
1 Tag
50
2
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 30,82*
Lager 1690
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 30,89*
Lager 8685
1 Tag
48
1
€ 6,80*
ab € 41,97*
€ 49,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manometer ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten
Riegler
39.703
ab € 4,91*
Sonstiges
Momentstecker für Standard-Handreifenfüllmesser, LW 6
Riegler
39.501
ab € 6,72*
Sonstiges
Schlauch MS, 50 cm, G 1/4, drehbar, Handreif.messer Standardausf.
Riegler
39.601
ab € 11,74*
Sonstiges
Schutzkappe für Manometer ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten
Riegler
39.704
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen