Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Schlauchverbindungsstutzen LW 9 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170063140
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Wasser Y-Stück
Y-Stück

Y-Schlauchverbindungsstutzen LW 9 RIEGLER

aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar Weitere technische Eigenschaften: · L2: 27mm
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
bis 90 °C
Schlauchweite:
LW 9
Arbeitsdruck:
10 bar
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Verbinder_Druckluft
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück messing, wasser y stück, riegler y-stück, 172 D, Druckluft, Steckverbinder, Verbinder, Y-Verbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
10
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,80*
1 Tag
100
10
€ 5,45*
ab € 1,37*
€ 1,81*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,82*
6 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Lager 8685
100
10
€ 6,80*
ab € 2,63*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.