Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170065967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56760
EAN/GTIN:
     4250560518958
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Lackierpinsel Gr.mm 60 2,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE

9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: rostfrei · Bestückung: vollsynthetische Spezialborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Stärke:
9.
Größe:
2,5 ?
Größe mm:
60 mm
Qualität:
Maler
Borstenlänge:
63 mm
Marke:
NÖLLE
NW-Class:
Lackierpinsel
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
12
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,49*
7 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,52*
2 Tage
96
12
€ 5,45*
ab € 3,44*
€ 4,67*
2 Tage
96
24
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,73*
Lager 8685
84
1
€ 6,80*
ab € 5,32*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,61*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,45*
Ähnlich
k.A.
56740
ab € 1,93*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.