Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDNCN 1616 H11 vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170069134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6484001301
EAN/GTIN:
     4015448781387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter

Klemmdrehhalter SDNCN 1616 H11 vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 11 · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 16mm · f: 8mm · h=h1: 16mm · l1: 100mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
SDNCN1616H11
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Klemmdrehhalter
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 43,87*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 33,83*
€ 44,20*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,05*
€ 44,72*
1
€ 5,95*
ab € 35,62*
€ 48,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,84*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
4000859211
ab € 6,04*
Zubehör
PROMAT
6480004968
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480004969
ab € 8,37*
Zubehör
PROMAT
4000859121
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480001865
ab € 8,05*
Zubehör
PROMAT
6480004970
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480009219
ab € 5,12*
Zubehör
PROMAT
6480009202
ab € 4,65*
Zubehör
PROMAT
6480011843
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
4000859117
ab € 4,86*
Zubehör
PROMAT
6480011844
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
6480008302
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000858947
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.