Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDNCN 1616 H11 vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-6484001301
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     820210100100000
EAN/GTIN:
     4015448781387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x40x35 MM
Gewicht:
220 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
SDNCN1616H11
Ausführung:
vernickelt
Artikellangtext:
zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 11 · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 16mm · f: 8mm · h=h1: 16mm · l1: 100mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 43,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 33,83*
€ 44,20*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,05*
€ 44,72*
1
€ 5,95*
ab € 35,62*
€ 48,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,84*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
4000859211
ab € 6,04*
Zubehör
PROMAT
6480004968
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480004969
ab € 8,37*
Zubehör
PROMAT
4000859121
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480001865
ab € 8,05*
Zubehör
PROMAT
6480004970
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480009219
ab € 5,12*
Zubehör
PROMAT
6480009202
ab € 4,65*
Zubehör
PROMAT
6480011843
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
4000859117
ab € 4,86*
Zubehör
PROMAT
6480011844
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
6480008302
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000858947
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.