| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072918 Herst.-Nr.: 04319-00006-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.19mm Rl.TESAfür eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbraun · Gesamtdicke: 0,375mm · Reißkraft: 28N/cm · Klebkraft: 4,5N/cmWeitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Temperaturbereich: | max. +60 / 1h °C | Oberfläche: | stark gekreppt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4319, Tesakrepp |
| | |
| |