| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170072921 Herst.-Nr.: 04319-00010-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.38mm Rl.TESAfür eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbraun · Gesamtdicke: 0,375mm · Reißkraft: 28N/cm · Klebkraft: 4,5N/cmWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Temperaturbereich: | max. +60 / 1h °C | Oberfläche: | stark gekreppt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4319, Tesakrepp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |