Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072948
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00040-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Hot-Melt · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,042mm · Reißkraft: 40N/cm · Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verpackungsband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,21*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,96*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.