Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170073561
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2055 6000
EAN/GTIN:
     5010646051897
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK

Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße Zoll:
1/2 ?
Schlauchgröße:
13 mm
Marke:
HOZELOCK
NW-Class:
Schnellkupplungen Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,26*
Sonstiges
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 6,30*
Sonstiges
Hozelock
2100A6002
ab € 3,84*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.