Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120404-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170078380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6480008463
EAN/GTIN:
     4015448617457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CNMG 120404-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT

erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 285 m/min in Stahl / 170 m/min in Rostfrei / 270 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 85 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 205 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Sorte:
VA35
ISO-Bezeichnung:
CNMG120404-MV
Schnitttiefe max.:
3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
285 m/min in Stahl / 170 m/min in Rostfrei / 270 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 85 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
205 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
CNMG 1204
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,34*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,34*
Lager 8685
30
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,62*
4 Tage
300
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,464*
€ 8,044*
4 Tage
30
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 6,56*
€ 8,17*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008409
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
6480008377
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
6480008495
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
6480008378
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
6480008497
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
6480008499
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
6480008520
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
6480008521
ab € 4,74*
Ähnlich
PROMAT
6480008522
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.