Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Achtung Rutschgefahr B 280xH 580mm gelb/schwarz VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170079594
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4006533009523
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller

Warnschild Achtung Rutschgefahr B 280xH 580mm gelb/schwarz VERMOP

Logo "Achtung Rutschgefahr" beidseitig · Kunststoff · Farbe gelb Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piktogramm
Material:
Kunststoff
Höhe:
580 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
35 mm
Aufdruck:
Achtung Rutschgefahr
Marke:
VERMOP
NW-Class:
Warnschild-Aufsteller
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Hinweisschilder, Warn-/Hinweisschild, Warn-/Hinweisschilder, Warnschild, Warnschildaufsteller, Warnschild-Aufsteller, Warnschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
1614392
ab € 102,98*
Sonstiges
Vermop Zweigniederlassung Wertheim
10448
ab € 163,34*
Sonstiges
Vermop Zweigniederlassung Wertheim
1044392
ab € 175,61*
Sonstiges
Vermop
10348
ab € 89,12*
Sonstiges
Vermop Zweigniederlassung Wertheim
1614392N12
ab € 196,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.