Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR250 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170080205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000604936
EAN/GTIN:
     4015448669623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte 16IR250 ISO PK30 re.Innen PROMAT

zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,5mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Drehrichtung:
rechts
Sorte:
PK30
ISO-Bezeichnung:
16IR250 ISO
WSP:
16IR
Gewindesteigung:
2,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,68*
3 Tage
7
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 10,85*
5 Tage
2
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 8,03*
€ 10,90*
4 Tage
4
2
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,405*
€ 11,365*
Lager 8685
2
2
pro Box
€ 6,80*
ab € 8,56*
€ 11,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Box
ab 4 Boxen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
ab 40 Boxen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 23,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604934
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000604938
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.