Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm VA 9mm 20000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170080541
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841101
EAN/GTIN:
     4015448667100
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm VA 9mm 20000min-¹ PROMAT

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
VA
Ø:
30 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Besatzbreite:
9 mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenbuerste
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
167
1
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 3,57*
5 Tage
186
1
€ 8,90*
ab € 2,49*
€ 3,59*
Lager 8685
186
1
€ 6,80*
ab € 2,61*
€ 3,80*
2 Tage
131
1
€ 5,59*
ab € 2,69*
€ 3,89*
2 Tage
186
1
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841100
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.