Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170082040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831318
EAN/GTIN:
     4015448674771
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT

schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Ausladung:
140 mm
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Spannweite:
300 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 9 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Tempergusszwingen
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 30,74*
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,88*
Lager 8685
81
1
€ 6,80*
ab € 23,84*
€ 31,50*
4 Tage
81
1
€ 8,90*
ab € 24,42*
€ 32,14*
2 Tage
81
1
€ 4,99*
ab € 24,42*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831314
ab € 38,70*
Ähnlich
PROMAT
4000831315
ab € 40,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831316
ab € 45,58*
Ähnlich
PROMAT
4000831310
ab € 28,45*
Ähnlich
PROMAT
4000831319
ab € 26,96*
Ähnlich
PROMAT
4000831311
ab € 29,42*
Ähnlich
PROMAT
4000831312
ab € 30,01*
Ähnlich
PROMAT
4000831320
ab € 28,18*
Ähnlich
PROMAT
4000831313
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.