Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsblaspistole Typhoon Tülle LW 6 m.Standarddüse RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170082799
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Hochleistungsblaspistole Typhoon Tülle LW 6 m.Standarddüse RIEGLER

stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Standarddüse
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Anschlussart:
Tülle
Anschluss:
LW 6
Gehäuse:
Aluminium
Gewindeanschluss Düse:
1/2 – 27 UNS
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Abblaspistolen
Pistolenkörper:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 21,04*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 16,43*
€ 21,14*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 16,79*
€ 21,57*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 17,06*
€ 21,86*
Lager 8685
21
1
€ 6,80*
ab € 26,84*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,05*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.