Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170082863
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm

zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 Weitere technische Eigenschaften: · A: 92,8mm · C: 67mm · D: 125,1mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 192,1mm
Weitere Informationen:
Breite:
92,8 mm
Temperaturbereich:
max. +60 °C
Gewinde:
G 1/4 ?
Modell:
BG I
Gehäuse:
Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Gewinde mm:
11,89
Eingangsdruck:
max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar
Durchfluss:
1100 l/min
Aufbau:
2-tlg.
Regelbereich:
0,5 - 10 bar
Filterfeinheit:
5 (40 µm BG V) µm
Umgebungstemperatur:
max. +60 °C
Mediumstemperatur:
max. +60 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
6 mm
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Druckluft-Wartungseinheit
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall ?p = 1 bar
Eingangsdruck Kunststoffbehälter:
max. 16 bar
Eingangsdruck Metallbehälter:
max. 20 bar
Federhaube:
POM-Messing
Tropfaufsatz:
PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, CL 11 K-HA, Druckluft-Wartungseinheiten, Multifix, Wartungseinheiten, Wartungsstation, Wasserabscheider
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,07*
€ 53,05*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 46,68*
€ 54,79*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 54,82*
5 Tage
795
€ 4,30*
ab € 46,48*
€ 55,93*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 80,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,06*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,28*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,31*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,16*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,34*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,09*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.