Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170082865
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm

zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 Weitere technische Eigenschaften: · A: 134,8mm · C: 99mm · D: 147,3mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 246,3mm
Weitere Informationen:
Breite:
134,8 mm
Temperaturbereich:
max. +60 °C
Gewinde:
G 1/2 ?
Modell:
BG III
Gehäuse:
Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Gewinde mm:
19,17
Eingangsdruck:
max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar
Durchfluss:
3500 l/min
Aufbau:
2-tlg.
Regelbereich:
0,5 - 10 bar
Filterfeinheit:
5 (40 µm BG V) µm
Umgebungstemperatur:
max. +60 °C
Mediumstemperatur:
max. +60 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
15 mm
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Druckluft-Wartungseinheit
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall ?p = 1 bar
Eingangsdruck Kunststoffbehälter:
max. 16 bar
Eingangsdruck Metallbehälter:
max. 20 bar
Federhaube:
POM-Messing
Tropfaufsatz:
PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, CL 33 K-HA, Druckluft-Wartungseinheiten, Multifix, Wartungseinheiten, Wartungsstation, Wasserabscheider
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 83,18*
€ 95,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 83,53*
€ 95,39*
6 Tage
367
€ 4,30*
ab € 85,83*
€ 98,42*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 86,63*
€ 98,71*
Lager 8685
32
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 140,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,08*
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,64*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,13*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,97*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,72*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,47*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,27*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.