Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 15l PE weiß lebensmittelecht D.330mm H.300mm LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170083177
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     101021501
EAN/GTIN:
     4009292203010
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Eimer 15l PE weiß lebensmittelecht D.330mm H.300mm LOCKWEILER

schwere Qualität aus Polyethylen · mit Maßeinteilung und Metallbügel · lebensmittelecht · weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
lebensmittelecht
Material:
Polyethylen
Höhe:
300 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
15 l
Ø:
330 mm
Marke:
LOCKWEILER
NW-Class:
Eimer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 10,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,76*
€ 10,66*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,27*
1
€ 5,00*
ab € 8,28*
€ 11,39*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,25*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
941100
ab € 5,80*
Sonstiges
Hünersdorff
942100
ab € 7,57*
Sonstiges
Lockweiler Plastic Werke
101021001
ab € 6,35*
Sonstiges
Lockweiler Plastic Werke
101022001
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.