Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 42-4 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083246
Herst.-Nr.:
     42-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner

Handschneidbrenner 42-4 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS

nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte Bauart Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Modell:
42-4
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
NW-Class:
Schneidbrenner
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner 90 grad, Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-AC0
ab € 11,49*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-AC1
ab € 11,42*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-AC2
ab € 11,41*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-AC3
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.