Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 6290 AC0 10-15mm Acetylen Glattschaftdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083249
Herst.-Nr.:
     6290-AC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse

Schneiddüse 6290 AC0 10-15mm Acetylen Glattschaftdüse HARRIS

Gasart: Acetylen Glattschaftdüse, zweiteilig zum starken Vorwärmen für die Modelle 142, 42-4 und 62-5 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 1,5 - 2,5bar · Düsentyp: Glattschaftdüse · Modell: AC0 · Acetylendruck: 0,3 - 0,8bar
Weitere Informationen:
Passend für:
Modell 142, 42-4 und 62-5
Gasart:
Acetylen
Schneidbereich:
10 - 15 mm
Marke:
HARRIS
NW-Class:
13874c001
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
142
ab € 205,53*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
42-4
ab € 163,71*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
62-5
ab € 211,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.