Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170083357
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2060 6000
EAN/GTIN:
     5010646051903
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen

Schlauchkupplung PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK

Kunststoff · mit Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schlauchgröße Zoll:
3/4 ?
Schlauchgröße:
19 mm
Marke:
HOZELOCK
NW-Class:
Schnellkupplungen Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
25
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,60*
1 Tag
158
25
€ 5,45*
ab € 3,68*
€ 4,62*
1 Tag
158
25
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,65*
1 Tag
111
25
€ 5,59*
ab € 3,87*
€ 4,86*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,24*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,32*
Sonstiges
Hozelock
2035
ab € 6,92*
Sonstiges
Hozelock
2030
ab € 6,64*
Sonstiges
Hozelock
2050 6000
ab € 2,54*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,12*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 4,55*
Sonstiges
Hozelock
2200A6002
ab € 3,43*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.