Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DNMG 110404-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170087525
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480008495
EAN/GTIN:
     4015448620464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte DNMG 110404-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT

erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 3,81mm · s: 4,76mm · l: 11,6mm · Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Sorte:
VA35
ISO-Bezeichnung:
DNMG110404-MV
Schnitttiefe max.:
3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
DNMG 1104
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,37*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,44*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 10,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 10,33*
10
€ 5,00*
ab € 8,38*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008409
ab € 3,62*
Ähnlich
PROMAT
6480008463
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
6480008377
ab € 6,75*
Ähnlich
PROMAT
6480008378
ab € 6,76*
Ähnlich
PROMAT
6480008497
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
6480008499
ab € 8,05*
Ähnlich
PROMAT
6480008520
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
6480008521
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
6480008522
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.