Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 10-16mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000348001
EAN/GTIN:
     4015448744597
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschelle 10-16mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
10-16 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlauchschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10900
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,105*
€ 0,15*
4 Tage
9810
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1055*
€ 0,1505*
4 Tage
8175
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1118*
€ 0,1576*
2 Tage
7630
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1247*
€ 0,1767*
Lager 8685
10900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016091J
ab € 0,137*
Ähnlich
SST
1010016091J
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.