Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000348003
EAN/GTIN:
     4015448744467
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschelle 16-27mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
16-27 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlauchschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4230
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1111*
€ 0,1591*
5 Tage
4700
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,1164*
€ 0,1664*
4 Tage
3525
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1177*
€ 0,1665*
2 Tage
3290
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1331*
€ 0,1891*
Lager 8685
4700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.761,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027091J
ab € 0,1495*
Ähnlich
SST
1016027091J
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.