Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351914
EAN/GTIN:
     4015448720942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT

Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Innengewinde
Material:
Messing blank
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Betriebsdruck:
0-35 bar
Gewinde:
G 1/2 ?
Gewinde mm:
19,17 mm
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Druckluftkupplungen
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing 1/2 zoll, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 243.33, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,17*
4 Tage
742
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,18*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 2,81*
7 Tage
990
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,83*
Lager 8685
760
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 2,24*
€ 2,97*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,40*
Ähnlich
PROMAT
4000351995
ab € 9,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351911
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351909
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000351910
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351912
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351913
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.