Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsset EN361,EN353-2,EN354+795 Kl.B 4-teilig MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170089095
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41018
EAN/GTIN:
     4260015712206
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Auffanggerät

Sicherheitsset EN361,EN353-2,EN354+795 Kl.B 4-teilig MAS

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), EN 361, Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103 ), EN 352-2, Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auffanggurt MAS10, Auffanggerät MAS SK12 - 10 m, Anschlagband B2 2,2 m, Stahlblechkoffer
Länge:
10 m
Inhalt:
4-teilig
Norm:
EN361, EN353-2, EN354+795 Kl.B
für Kleidergröße:
Gr. 1 (48-56)
Marke:
MAS
NW-Class:
PSA-Set
PSA-Kategorie:
III
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,02*
€ 161,84*
1 Tag
99
€ 5,45*
ab € 139,76*
€ 168,59*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 169,39*
2 Tage
98
€ 4,99*
ab € 141,20*
€ 171,02*
Lager 8685
99
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 211,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.