Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.20mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170089600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800198
EAN/GTIN:
     4015448743323
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge

Lochsäge D.20mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT

HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co8
Schnitttiefe:
38 mm
Sägen-Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Lochsaegen
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,49*
Lager 8685
37
1
€ 6,80*
ab € 2,35*
€ 3,52*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,53*
14 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 2,44*
€ 3,64*
4 Tage
37
1
€ 7,99*
ab € 2,48*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800199
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000800200
ab € 2,33*
Ähnlich
PROMAT
4000800201
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000800202
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.