Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.4,5mm Klingen-L.90mm Holzgr.Rundkl.6-KT.-Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827002
EAN/GTIN:
     4015448734970
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.4,5mm Klingen-L.90mm Holzgr.Rundkl.6-KT.-Ans.PROMAT

mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Klingenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Schneidenbreite:
4,5 mm
Griff:
Holzgriff
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,92*
1 Tag
189
1
€ 5,59*
ab € 2,02*
€ 2,94*
Lager 8685
269
1
€ 6,80*
ab € 2,04*
€ 2,95*
5 Tage
269
1
€ 8,90*
ab € 2,08*
€ 3,01*
4 Tage
269
1
€ 7,99*
ab € 2,09*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.