Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.100mm Holzgr.Rundkl.6-KT.-Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170090464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827003
EAN/GTIN:
     4015448734987
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.100mm Holzgr.Rundkl.6-KT.-Ans.PROMAT

mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenbreite:
5,5 mm
Griff:
Holzgriff
Schneidenstärke:
1 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
955
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,28*
Lager 8685
1061
1
€ 6,80*
ab € 2,29*
€ 3,30*
1 Tag
743
1
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,35*
5 Tage
1061
1
€ 8,90*
ab € 2,42*
€ 3,49*
2 Tage
1061
1
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.