Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.100mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170090686
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     115001
EAN/GTIN:
     4010898771537
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.100mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER

aus Aluminium · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · verpackt in hochwertiger Tasche mit Ösen zum Aufhängen z.B. an eine Lochwand Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Tasche
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
8 teilig
für Backenbreite:
100 mm
Marke:
HEUER
NW-Class:
Rohr-/Schutzbackensets
Weitere Suchbegriffe: schonbacken alu 100mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbackensets, Rohr-/Schutzbacken, Rohr-/Schutzbackenset, Schonbacke, Schraubstockschonbacke, Schraubstockschutzbackensets
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 88,07*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 76,37*
€ 92,72*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 76,56*
€ 92,81*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 77,13*
€ 94,09*
Lager 8685
14
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 143,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
100100
ab € 101,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.