Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091050
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841454
EAN/GTIN:
     4015448761891
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Höhe:
10 mm
Ø:
20 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
34750 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,30*
3 Tage
108
10
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,31*
Lager 8685
130
10
€ 6,80*
ab € 0,96*
€ 1,33*
2 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,36*
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841456
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000841457
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000841462
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000841458
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000841459
ab € 1,03*
Ähnlich
PROMAT
4000841477
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841469
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841471
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.