Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     4757-1188866
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
34750 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
20 mm
Höhe:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
410
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,31*
4 Tage
307
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,33*
2 Tage
410
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,97*
€ 1,37*
7 Tage
400
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,48*
5 Tage
410
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 1,54*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841456
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000841457
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000841462
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841458
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841459
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841477
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000841469
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000841471
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.