Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841459
EAN/GTIN:
     4015448761938
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Höhe:
20 mm
Ø:
40 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
690
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,36*
4 Tage
517
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,37*
Lager 8685
690
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,11*
€ 1,54*
7 Tage
690
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,64*
3 Tage
690
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841456
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000841454
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000841457
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000841462
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841458
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841477
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000841469
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000841471
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.