Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xB30mm30mm K.80 Korund max.Drehz.6500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091174
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842578
EAN/GTIN:
     4015448761174
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring

Schleifhülse D60xB30mm30mm K.80 Korund max.Drehz.6500min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Breite:
30 mm
Ø:
60 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifhuelsen
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandkörper, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4163*
€ 0,4198*
80 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,54*
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,44*
€ 0,61*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,64*
15 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842553
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842579
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842583
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842554
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842576
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000842584
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000842577
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000842609
ab € 5,85*
Ähnlich
PROMAT
4000842633
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.