Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M16 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170092185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867723
EAN/GTIN:
     4015448739265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewinde ausbohrwerkzeug

Gewindeausbohrwerkzeug M16 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 14mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 40mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 14mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 650U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
100 mm
Vorschub:
0,01 - 0,04 mm/U
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Ausbohrwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 100,35*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 101,07*
Lager 8685
8
Frei Haus
ab € 90,08*
€ 110,94*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 91,33*
€ 113,45*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 99,31*
€ 122,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867724
ab € 146,91*
Ähnlich
PROMAT
4000867725
ab € 132,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.