Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellver.Kup.DN 7,8 AG STA Gew.R 1/2 20,95mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170093477
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Schnellver.Kup.DN 7,8 AG STA Gew.R 1/2 20,95mm RIEGLER

Stahl · einseitig absperrend Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 2000l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,8 Außengewinde
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Betriebsdruck:
35 bar
Gewinde:
R 1/2
Gewinde mm:
20,95 mm
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Druckluftkupplungen
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellschlusskupplung stahl, schnellkupplung, 244.63-E, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
191
10
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 10,41*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 11,06*
2 Tage
55
1
€ 5,45*
ab € 8,70*
€ 11,08*
2 Tage
55
8
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,63*
Lager 8685
55
1
€ 6,80*
ab € 13,36*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.574
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.575
ab € 1,36*
Zubehör
Riegler
244.576
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
244.571
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.572
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.573
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.583
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
244.585
ab € 2,11*
Zubehör
Riegler
244.580
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
244.581
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
244.553
ab € 1,60*
Zubehör
Riegler
244.551
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.550
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.552
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.563
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.