| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-141537 Herst.-Nr.: 244.576 EAN/GTIN: 4047322569842 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, Tülle LW 16, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 7,2 - 7,8 | Anschluss: | LW 16 | Länge: | 46,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |