Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel STA gehärtet/vern.Stecker DN 10 IG G 1/4 Zoll RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170093501
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel

Stecknippel STA gehärtet/vern.Stecker DN 10 IG G 1/4 Zoll RIEGLER

Stahl gehärtet/vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 10
Material:
Stahl gehärtet/vern.
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Betriebsdruck:
0-35 bar
Innengewinde:
G 1/4 ?
Innengewinde mm:
11,89 mm
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", Druckluftnippel, N 243/6, Nippel, Stecknippel, Verbindung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 4,77*
2 Tage
10
10
€ 5,45*
ab € 3,79*
€ 4,80*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 4,99*
27 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,99*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.