Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 10mm l1 78mm IG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170093599
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-78-M10-SW
EAN/GTIN:
     4045525153035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 10mm l1 78mm IG GANTER

sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · d4: 21mm · h2: 8mm · h4: 4mm · l2: -mm · l1: 78mm · h1: 36mm · d1: M 10mm · d3: 16mm · h3: 54mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,89*
2 Tage
72
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,53*
Lager 8685
72
1
€ 6,80*
ab € 6,69*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 13,01*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,81*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.