| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170093778 Herst.-Nr.: 29126 EAN/GTIN: 4016208291238 |
| | |
|
| | |
| flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · 2-in-1 Duschgel für Körper und Haar · mit Conditioner · parfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei · Anwendung: Duschgel für die Ganzkörperreinigung · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Haut und Haar · Eigenschaft: flüssig mit Conditioner · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | Marke: | STOKO | NW-Class: | Hautreinigungsmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 17,30* | € 22,87* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 24,73* | € 34,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|