| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1053-PN89741 X10 Herst.-Nr.: PN89741 X10 EAN/GTIN: 4016208897416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stoko Vario mat [STOKO Mat Vario] 1 Stück Wandspender Gefährdungsbeispiele: - Wandspender, variabel einsetzbar für alle 1000 und 2000 ml-Softflaschen
Besonderheiten: - Gehäuse aus Edelstahl, einfache Handhabung und Befüllung; stabil und zuverlässig im Gebrauch
- Verriegelung möglich
- Maße: (BxTxH): 126 x 140 x 322 mm
Beschaffenheit: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender edelstahl 1l, industrie seifenspender, cremeseifenspender edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |