Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW Gr.42 schwarz/blau Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170095025
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     647530241000042
EAN/GTIN:
     4051428088725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW Gr.42 schwarz/blau Mikrofaser

nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD HRO SRA · Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser · Fiberglaskappe · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktischer Klettverschluss · Fußbett: comfit® AIR Einlegesohle, anatomisch geformt · Gummilaufsohle IMPULSE.FOAM® mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · TPU-Vorderkappenschutz · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 ESD HRO SRA
Marke:
ALBATROS
NW-Class:
Sicherheitssandale
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1 sandale größe 42, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Sandale, Schlappen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,06*
€ 70,21*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 60,14*
€ 70,22*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 60,01*
€ 70,24*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 70,52*
Lager 8685
4
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 91,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.