Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.45 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000379748_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000379748_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170095096
Hersteller:
     Birkenstock Global Sales
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900337
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten

Clog Boston SL Gr.45 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK

SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt · rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Material:
Obermaterial: Leder
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Schuhweite:
Normal
Marke:
BIRKENSTOCK
NW-Class:
Berufssandalen/-clogs
Kollektion:
Birkenstock Professional
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 56,91*
€ 69,87*
3 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 75,03*
1 Tag
4
pro Paar
€ 5,59*
ab € 61,43*
€ 75,10*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,70*
€ 78,15*
Lager 8685
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 91,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,77*
€ 99,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.