Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 ULTIMATECUT FS D.1-13x0,5mm HSS-Co5 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170095565
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259215ERO
EAN/GTIN:
     4007140386199
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Spiralbohrersatz DIN 338 ULTIMATECUT FS D.1-13x0,5mm HSS-Co5 Gold

HSS-Co5 · DIN 338 · FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren · Bohren von großen Durchmessern ohne Vorbohren · leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 teilig
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Gold
Nenn-Ø:
1-13 mm
Verpackung:
Kunststoffkassette
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Baulänge:
34-151 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
NW-Class:
Spiralbohrersatz
steigend um:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrer-satz ruko, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 117,58*
€ 141,83*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 142,44*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 145,74*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 117,73*
€ 145,89*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 170,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.