Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.2,5mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862983
EAN/GTIN:
     4015448878483
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.2,5mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
2,5 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Arbeitslänge:
30 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338va 2,5mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,38*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,29*
€ 0,42*
27 Tage
nicht lagernd
220
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4234*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.