Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.4,2mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862989
EAN/GTIN:
     4015448878544
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.4,2mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · mit 3-Flächenschaft - verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
4,2 mm
Spirallänge:
43 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Arbeitslänge:
43 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din338va 4,2mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
720
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,91*
3 Tage
600
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Lager 8685
810
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,69*
€ 0,97*
1 Tag
560
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,72*
€ 1,00*
6 Tage
200
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.