Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.10,5mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863005
EAN/GTIN:
     4015448878728
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.10,5mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · mit 3-Flächenschaft - verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,20mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
10,5 mm
Spirallänge:
87 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Arbeitslänge:
87 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ va 10,5 mm, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,02*
2 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,29*
Lager 8685
210
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 4,23*
€ 5,43*
5 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,62*
€ 5,94*
7 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.