Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.13mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863010
EAN/GTIN:
     4015448878780
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.13mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · mit 3-Flächenschaft - verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
151 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
13 mm
Spirallänge:
101 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Arbeitslänge:
101 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,70*
3 Tage
30
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,80*
Lager 8685
30
5
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 6,94*
€ 8,96*
7 Tage
30
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 9,99*
5 Tage
30
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 7,74*
€ 10,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.