Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.10mm HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170096710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865311
EAN/GTIN:
     4015448879022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.10mm HSS-Co PROMAT

HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl, GGG und NE-Metalle · durch die Kombination von NC-Maschinen-Reibahlen und Hyddrodehnspann-, Hochgenauigkeitsspann- bzw. Schrumpffutter erreichen Sie höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit bei der Herstellung von Passungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 212-3
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Nut:
drallgenutet
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenreibahlen
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 11,60*
€ 16,33*
4 Tage
34
1
€ 5,49*
ab € 11,37*
€ 16,41*
Lager 8685
38
1
€ 6,80*
ab € 12,51*
€ 17,42*
2 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 12,99*
€ 18,06*
16 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 13,54*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.